预充式 NiMH 电池
图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
预充式电池
随时可用
可长时间待机一年以上,无需充电
自放电量低
- 即使在 1 年无负载后,电量仍约为可用额定容电量的 85%
- 也适用于具有低功耗要求的设备
适合快速充电
可使用传统 NiMH 电池充电器充电
通用型
适用于具有高、低功率要求的设备(例如数码相机或挂钟)
不受天气条件的影响
比传统 NiMH 电池更适合在低温环境下使用
无记忆效应
可充电达 1000 次
环保
应用
适用于数码相机、挂钟、测量设备等等。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!