浏览器不支持,请手动加入收藏夹
硅油硅酮喷剂
硅油硅酮喷剂 - 1
硅油硅酮喷剂 - 2
硅油硅酮喷剂 - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

硅油硅酮喷剂

高品质且具备生理安全性的耐磨和脱模剂

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

含有高浓度优质硅油


  • 滑动和润滑性能优异

  • 防止卡滞和磨损

  • 消除讨厌的尖叫噪声


极耐高温,可耐受 -50 °C 至 +250 °C 的温度范围


应用广泛,甚至可用于高温环境以及用作模具脱模剂



无色,不褪色



良好的材料兼容性



防潮


防止橡胶部件等冻坏

性能证明

NSF H1 注册产品(编号:135927),满足 USDA 1998 H1 的要求。

产品须知

NSF H1


出于技术原因,该产品可能会接触食品。


如果用于食品加工或存储区域,请仅使用技术上所需的最小用量。如果将本产品用作防腐蚀隔膜,再次使用被保护的设备之前,必须将本品彻底清理干净。

应用

NSF H1 注册产品(编号:135927),满足 USDA 1998 H1 的要求。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们确保产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。