浏览器不支持,请手动加入收藏夹
化学注浆混凝土 Multi WIT-UH 300
化学注浆混凝土 Multi WIT-UH 300 - 1
化学注浆混凝土 Multi WIT-UH 300 - 2
化学注浆混凝土 Multi WIT-UH 300 - 3
化学注浆混凝土 Multi WIT-UH 300 - 4

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

化学注浆混凝土 Multi WIT-UH 300

高性能砂浆,用于混凝土和增强型固定件,可用于后续的注浆 (REBAR)

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

双组份反应树脂砂浆、聚氨酯乙烯基酯混合砂浆、无苯乙烯



可在开裂和非开裂混凝土内用于单独固定;抗震性能类别 C1(M8 至 M30)和 C2(M12 至 M24):


锚杆 W-VI-A、锚杆 W-VD-A、具有验收试验证书 3.1 的标准螺杆、内螺纹锚固件 W-VI-IG



通过后续注入砂浆进行加固固定

性能证明
  • 欧洲技术评估 ETA-17/0127:单独固定 + 开裂和非开裂混凝土(锚杆 W-VI-A、锚杆 W-VD-A、标准螺杆具有验收试验证书 3.1、内螺纹锚固件 W-VI-IG),抗震性能类别 C1(M8 至 M30)和 C2(M12 至 M24)

  • 欧洲技术评估 ETA-18/0509:单独固定 + 开裂和非开裂混凝土(锚杆 W-VI-A、锚杆 W-VD-A、标准螺杆具有验收试验证书 3.1),抗震性能类别 C1(M8 至 M30)和 C2(M12 至 M24)

  • 欧洲技术评估 ETA-17/0036:通过后续注入砂浆进行加固固定 (REBAR)
应用
  • 欧洲技术评估 ETA-17/0127:单独固定 + 开裂和非开裂混凝土(锚杆 W-VI-A、锚杆 W-VD-A、标准螺杆具有验收试验证书 3.1、内螺纹锚固件 W-VI-IG),抗震性能类别 C1(M8 至 M30)和 C2(M12 至 M24)

  • 欧洲技术评估 ETA-18/0509:单独固定 + 开裂和非开裂混凝土(锚杆 W-VI-A、锚杆 W-VD-A、标准螺杆具有验收试验证书 3.1),抗震性能类别 C1(M8 至 M30)和 C2(M12 至 M24)

  • 欧洲技术评估 ETA-17/0036:通过后续注入砂浆进行加固固定 (REBAR)