双组份反应树脂砂浆、聚氨酯乙烯基酯混合砂浆、无苯乙烯
可在开裂和非开裂混凝土内用于单独固定;抗震性能类别 C1(M8 至 M30)和 C2(M12 至 M24):
锚杆 W-VI-A、锚杆 W-VD-A、具有验收试验证书 3.1 的标准螺杆、内螺纹锚固件 W-VI-IG
通过后续注入砂浆进行加固固定
性能证明
- 欧洲技术评估 ETA-17/0127:单独固定 + 开裂和非开裂混凝土(锚杆 W-VI-A、锚杆 W-VD-A、标准螺杆具有验收试验证书 3.1、内螺纹锚固件 W-VI-IG),抗震性能类别 C1(M8 至 M30)和 C2(M12 至 M24)
- 欧洲技术评估 ETA-18/0509:单独固定 + 开裂和非开裂混凝土(锚杆 W-VI-A、锚杆 W-VD-A、标准螺杆具有验收试验证书 3.1),抗震性能类别 C1(M8 至 M30)和 C2(M12 至 M24)
- 欧洲技术评估 ETA-17/0036:通过后续注入砂浆进行加固固定 (REBAR)
应用
- 欧洲技术评估 ETA-17/0127:单独固定 + 开裂和非开裂混凝土(锚杆 W-VI-A、锚杆 W-VD-A、标准螺杆具有验收试验证书 3.1、内螺纹锚固件 W-VI-IG),抗震性能类别 C1(M8 至 M30)和 C2(M12 至 M24)
- 欧洲技术评估 ETA-18/0509:单独固定 + 开裂和非开裂混凝土(锚杆 W-VI-A、锚杆 W-VD-A、标准螺杆具有验收试验证书 3.1),抗震性能类别 C1(M8 至 M30)和 C2(M12 至 M24)
- 欧洲技术评估 ETA-17/0036:通过后续注入砂浆进行加固固定 (REBAR)
应用
- 适合用于固定金属结构件、金属型材、木质结构件、支架、管道、电缆管等
- 适合用于结构性扩张、天花板和墙壁的安装、承重结构的扩张、承重结构的加固、阳台和顶篷的安装、临时开口和“遗漏”钢筋的密封
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!