浏览器不支持,请手动加入收藏夹
“Maximus 2000”气动弹簧拆装工具,用于从乘用车到 SUV 等各种车辆 通用型
“Maximus 2000”气动弹簧拆装工具,用于从乘用车到 SUV 等各种车辆 通用型 - 1
“Maximus 2000”气动弹簧拆装工具,用于从乘用车到 SUV 等各种车辆 通用型 - 2
“Maximus 2000”气动弹簧拆装工具,用于从乘用车到 SUV 等各种车辆 通用型 - 3
“Maximus 2000”气动弹簧拆装工具,用于从乘用车到 SUV 等各种车辆 通用型 - 4
“Maximus 2000”气动弹簧拆装工具,用于从乘用车到 SUV 等各种车辆 通用型 - 5
“Maximus 2000”气动弹簧拆装工具,用于从乘用车到 SUV 等各种车辆 通用型 - 6
“Maximus 2000”气动弹簧拆装工具,用于从乘用车到 SUV 等各种车辆 通用型 - 7
“Maximus 2000”气动弹簧拆装工具,用于从乘用车到 SUV 等各种车辆 通用型 - 8
“Maximus 2000”气动弹簧拆装工具,用于从乘用车到 SUV 等各种车辆 通用型 - 9

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

“Maximus 2000”气动弹簧拆装工具,用于从乘用车到 SUV 等各种车辆 通用型

4 件。固定弹簧压缩设备,用于从乘用车到 SUV 等车辆上的螺旋弹簧。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 综合安全概念包括气缸、脚踏开关、安全护笼、减震器防坠器和底座,以确保为用户提供最大的安全保护。

  • 工作站包括一个小夹钳、一个大夹钳和一个虎钳。此交货范围可对车辆上 90% 以上的螺旋弹簧进行压缩。还可提供其他选装的特殊附件。

  • 钳口带有塑料涂层,可快速、免工具更换钳口。

  • 广泛的移动范围,从 20 毫米到 330 毫米的最大开口宽度。

  • 保护笼侧面配有板网,正面配有透明的高强度聚碳酸酯板。这可确保在操作不当或材料意外破裂时提供出色保护。

  • 两个可无限调整的上夹钳可设置为所需的线圈直径。它们可以向上和向下移动、倾斜和固定到位,以最大程度地适应任何类型的弹簧。

  • 实用的减震器防坠器可在安装过程中将减震器保持在位。

  • 装置上方的手柄和选装转轮(货号 1952003604)使装置易于操作。

  • 本装置的 CE 认证上记录了本装置符合 2006/42/EC(机械指令)


交货范围


  • 基本装置,2000 千克/20,000 牛

  • 小夹钳,直径 78–130 毫米

  • 大夹钳,直径 105–185 毫米

  • 减震器管夹钳,直径 40–60 毫米