Max Longlife 和 Speed 瓷砖凿
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
经过优化的防堵塞设计
新凿形可防止堵塞并减少摩擦。
高材料去除率
自磨设计可以在更短时间内去除更多材料,并确保在工具的整个使用寿命期间达到较高的材料去除率。
采用符合人体工程学的设计,具有最佳的角度
- 在墙壁上和地板上可保持最佳的工作姿势
- 在接缝中可实现最佳定位
- 由于对基础材料造成的损坏较少,因此可节省时间
与标准版相比,使用寿命延长了 150 %
作业区域更广
应用
用于敲除瓷砖。也适用于轻型砌体结构。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!