优异的油漆附着力
油漆残留物和过多的喷雾粘附在膜上。这消除了对漆面的不利影响和损坏。
透明色有助于在切割时轻松识别轮廓
良好的切割性能
微孔密度
保证油漆 100% 不渗透(无油漆渗入)。
有静电
永久附着在车辆上,防止灰尘滞留。
产品须知
使用 Würth Mask Light 时,确保要遮蔽的表面已完全干燥。Würth Mask Light 不适合在潮湿表面上使用。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
在喷漆作业之前,对车辆和零件进行可靠的覆盖
说明
使用 Zebra 遮蔽胶带遮蔽要喷漆的表面边缘。使用 Würth Mask Light 覆盖整个车辆(薄膜外侧印字)。使用薄膜刀在待喷漆的区域切割薄膜(沿着胶带的路线切割),然后将薄膜固定在以前用遮蔽胶带粘贴的胶带上。在对门执行作业时,任何突出的薄膜也可以塞在门后。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!