MULTI 护膝
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
经认证符合 DIN EN 14404
耐磨的 PU 表面,非常防滑
非常舒适
- 护膝可在短时间内适应膝部的形状
- 重量轻(每副约 250 克),轻便安全
单侧不受应力,也不会割伤膝盖后部
采用带有普遍可调的优质魔术贴紧固件的氯丁二烯带
尽管材料厚度较小,但由于采用了 12 毫米厚的三明治设计,仍可实现最大减振效果
优质材料
- 3 毫米厚的防水氯丁二烯可以储存热量,并保护关节和肌肉免受寒冷侵扰
- 耐磨的 LYCRA® 涂层可防止大量出汗,并且可以速干。护膝可以直接接触皮肤佩戴
- 所有接缝均用有弹性的线缝制,因此弹性非常好,也非常柔韧
LYCRA® 是威明顿市 Invista 的注册商标。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!