多线激光 MLLG 18
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 电子自调平可在数秒内实现高精度调平,节省大量时间
- 绿色激光线不仅保证了出色的可见性,而且在明亮的光线件下也能清晰可见
- 通过可单独选择的线实现高度的灵活性,包括水平和垂直平面上的连续 360° 线,垂直平面上的 4 条 90° 线或地面上的 90° 线
- 激光护目镜在交货范围内,以便更清晰地看见激光线
- 锂离子电池组拥有较长的使用寿命,确保持续稳定的工作
- 坚固的外壳,IP55 防护等级可防尘和防喷水
- 不论仪器是应用于水平还是垂直测量场景,都不需要重新定位
- 配合使用手持接收器(需单独购买),即使在明亮的光线件下也能实现更远距离的使用
产品须知
适合室内和室外使用
应用
多线激光仪具有广泛的应用领域,无论是室内还是室外,只要涉及水平和垂直测量的任务,如瓷砖铺设、干墙施工、橱柜安装、货架搭建和室内装饰,它都能胜任。通用接收器允许在室外最远 80 米的距离执行调平任务。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!