浏览器不支持,请手动加入收藏夹
多线激光仪 MLG 19
多线激光仪  MLG 19 - 1
多线激光仪  MLG 19 - 2
多线激光仪  MLG 19 - 3
多线激光仪  MLG 19 - 4
多线激光仪  MLG 19 - 5
多线激光仪  MLG 19 - 6
多线激光仪  MLG 19 - 7
多线激光仪  MLG 19 - 8
多线激光仪  MLG 19 - 9
多线激光仪  MLG 19 - 10
多线激光仪  MLG 19 - 11
多线激光仪  MLG 19 - 12
多线激光仪  MLG 19 - 13
多线激光仪  MLG 19 - 14
多线激光仪  MLG 19 - 15
多线激光仪  MLG 19 - 16

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

多线激光仪 MLG 19

1 条水平和 2 条垂直的 360° 绿色激光束提供明亮的细线,用于校准任何需要精确垂直和水平的位置。 通常用于建筑、装修和橱柜行业。

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

自调平多线和锁定功能


  • 提供 +/-4⁰ 的自调平范围和不到 2 秒的快速调平时间。

  • 锁定模式使设备能够不受限制地运行:手持或安装在倾斜表面上。


三条 360° 激光束(1 条水平,2 条垂直)


  • 提供直角、水平和垂直调平,执行对齐工作和精确垂直。

  • 在设备右前侧提供一个参考点。

  • 允许从不同方向进行协作。

  • 所有激光束都可以单独打开:仅打开垂直或水平线,或者全部一起打开。


锂离子电池、设备上的 C 型连接器和电池组


  • 与快速充电技术兼容,可实现快速充电(5 伏/2 安)。

  • 电池组可以在设备中充电,也可以取出单独充电。

  • 通过充电器直接供电,设备可以在不使用电池的情况下工作。


IP54


  • 可防止灰尘进入以及来自任何方向的喷水。

  • 允许在潮湿多尘的工作环境中使用设备。


接收器模式


  • 借助接收器,工作范围延伸到 100 米的直径。

  • 与市场上的大多数接收器型号兼容。
产品须知

交货范围:


  • 1 台多线激光仪

  • 1 个通用支架

  • 1 副绿色激光护目镜

  • 1 个目标板,1 根 Type-C 电缆

  • 1 本用户说明手册

  • 坚固耐用的工具箱,带 3D EVA 嵌层
CE/激光等级 II/IP54/UKCA/FCC/IC/FDA/UL