插电式电镐 MH -5-V-CLASSIC
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
出色的功率/重量比
重量较轻,但提供高冲击能量
SDS-max 钻头系统
易于使用,无需工具即可更换钻头,钻头可自动锁定,具有出色的冲击能量传输速率
可变锁定系统
经过优化的工作角度,可捕获最佳凿切位置
360° 辅助 D 形手柄
定位范围广,可增强操作员的舒适性
弹簧承载且形状符合人体工学的软手柄
在各种位置进行凿切时,均可降低操作员作业疲劳度
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!