浏览器不支持,请手动加入收藏夹
螺栓 M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206
螺栓 M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206 - 1
螺栓 M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

螺栓 M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206

适用于混凝土基材(正常重量混凝土 ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

产品须知

实用尖头:


  • 为了防止螺栓和安装基板之间的连接发生扭转力过载,必须使用扭矩扳手拧紧相应的内螺纹

  • 建议的拧紧扭矩:M6/M8

  • 混凝土表面:4 Nm/6 Nm

  • 钢表面:6 Nm/8 Nm

所有螺栓均适用于辅助固定点(未通过技术认证)。单个固定点的最大抗拉强度由用户决定,必须通过固定点测试或拉拔试验来确定最大抗拉强度。