螺栓 M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
产品须知
实用尖头:
- 为了防止螺栓和安装基板之间的连接发生扭转力过载,必须使用扭矩扳手拧紧相应的内螺纹
- 建议的拧紧扭矩:M6/M8
- 混凝土表面:4 Nm/6 Nm
- 钢表面:6 Nm/8 Nm
所有螺栓均适用于辅助固定点(未通过技术认证)。单个固定点的最大抗拉强度由用户决定,必须通过固定点测试或拉拔试验来确定最大抗拉强度。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!