带有真空金刚石涂层,
钻孔速度极快
直径最大 14 毫米,带专用冷却蜡
轻松拆下钻芯
- < 50 毫米直径,带横向槽
- 超过 50 毫米直径,带横向槽和附加孔
产品须知
- 无需水!
- 无需调节速度。
- 钻头比要求的长约 0.5 毫米至 1 毫米。这使得进一步钻削基材(例如石材钻)变得更加轻松,从而防止损坏瓷砖。
应用
- 特别适合不超过 15 毫米厚的瓷砖和餐具。也可钻削指定工作长度以下的较厚材料,但需要更频繁地暂停冷却。
- 适用于硬陶瓷、薄花岗岩、大理石面板和硬焙砖。
说明
- 定心钻:钻头移动时保持一定角度,然后逐渐将其移动到垂直位置。
- 轻微的圆周运动可以提高钻削速度并保护钻头。
- 小心:尤其在钻削时间超过 30 秒;或者在钻削厚材料时,必须暂停钻机片刻以使其冷却。
- 定期暂停以使钻头冷却,通常可以延长钻头的使用寿命。
- 只能在旋转模式下使用钻头!
- 务必使用合适的保护设备!
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!