浏览器不支持,请手动加入收藏夹
Longlife 款和 Speed 款切割片
Longlife 款和 Speed 款切割片 - 1
Longlife 款和 Speed 款切割片 - 2
Longlife 款和 Speed 款切割片 - 3
Longlife 款和 Speed 款切割片 - 4
Longlife 款和 Speed 款切割片 - 5
Longlife 款和 Speed 款切割片 - 6

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

Longlife 款和 Speed 款切割片

这款高科技切割片具有较大的安全缓冲器,可满足对切削能力和多功能性的极端需求

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

采用全新独特的生产工艺,


切削能力比同类产品高 50%。



侧向表面极粗糙,因此显著提升间隙切削,便于更轻松地进行切削作业


即使在极端应用中,也能防止反冲效应和切割片卡滞。



毛刺极少,


几乎没有必要再加工



振动对用户产生的应力大大降低,


降低了噪音和火花。切削灰尘最多可减少 30%。



极大的安全缓冲区


采用高度抗撕裂的特殊织物材质和创新的产品设计,超出了相关标准中规定的安全要求。



不含铁、氯和硫

产品须知
  • 存放:干燥,20°C 室温存放

  • 必须穿着合适的防护服执行作业

  • 执行切削作业时,务必穿上合适的防护服

  • 只能使用完好无损的切割片

  • 切勿在切割过程中卡住/倾斜切割片,否则会增加断裂风险!

  • 确保正确的接触压力

  • 务必用金属环将切割片(直型设计)夹紧到机器上

符合欧洲标准 EN 12413 中规定的最严格安全要求。