采用全新独特的生产工艺,
切削能力比同类产品高 50%。
侧向表面极粗糙,因此显著提升间隙切削,便于更轻松地进行切削作业
即使在极端应用中,也能防止反冲效应和切割片卡滞。
毛刺极少,
几乎没有必要再加工
振动对用户产生的应力大大降低,
降低了噪音和火花。切削灰尘最多可减少 30%。
极大的安全缓冲区
采用高度抗撕裂的特殊织物材质和创新的产品设计,超出了相关标准中规定的安全要求。
不含铁、氯和硫
性能证明
符合欧洲标准 EN 12413 中规定的最严格安全要求。
产品须知
- 存放:干燥,20°C 室温存放
- 必须穿着合适的防护服执行作业
- 执行切削作业时,务必穿上合适的防护服
- 只能使用完好无损的切割片
- 切勿在切割过程中卡住/倾斜切割片,否则会增加断裂风险!
- 确保正确的接触压力
- 务必用金属环将切割片(直型设计)夹紧到机器上
符合欧洲标准 EN 12413 中规定的最严格安全要求。
应用
特别适用于加工钢材和不锈钢。可以切削厚薄材料:管材、型材、实心材料、扁平材料等
用于在电动式、充电式或气动式角磨机上进行自由手持式切削作业。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!