- 由合成树脂粘合并由纤维材料加固的高性能切割片
- 适合装在电动或气动角磨机上进行自由手持切削
- 极不易断裂
- 尺寸和不平衡公差很小
- 使用寿命极长
- 对实心材料和型材的切削能力最佳
- 侧向稳定性很高
产品须知
- 存放:干燥,20°C 室温存储
- 必须穿着合适的防护服执行作业
- 执行切削作业时,务必戴上合适的防护面罩
- 仅可使用完好无损的切割片
- 切勿在切割过程中卡住/倾斜切割片,否则会增加断裂风险!
- 确保正确的接触压力
- 始终使用金属环将切割片(直型设计)可靠地夹紧在机器上
满足 EN 12413 欧洲标准中规定的最高安全要求。
应用
铝、铝合金、铜、黄铜、青铜、其它润滑有色金属
适合切削云杉、实心材料、管材、型材和金属板等
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!