浏览器不支持,请手动加入收藏夹
花形百叶抛光轮,用于不锈钢 使用寿命长
花形百叶抛光轮,用于不锈钢 使用寿命长 - 1
花形百叶抛光轮,用于不锈钢 使用寿命长 - 2
花形百叶抛光轮,用于不锈钢 使用寿命长 - 3
花形百叶抛光轮,用于不锈钢 使用寿命长 - 4
花形百叶抛光轮,用于不锈钢 使用寿命长 - 5
花形百叶抛光轮,用于不锈钢 使用寿命长 - 6

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

花形百叶抛光轮,用于不锈钢 使用寿命长

带有专为不锈钢和高合金钢设计的特殊封装的研磨活性陶瓷颗粒。

阅读货品描述

提供 7 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

用于装在电动式或气动式角磨机上进行自由手持磨切。



最大圆周转速 80 米/秒



不含铁、氯和硫 (≤ 0.1%)



高性能磨料布(坚固的聚酯纤维),带有额外的研磨活性涂层(Top Size 涂层)



特殊涂层活性研磨陶瓷磨粒



由玻璃纤维制成的坚固背板



与传统翻盖盘相比:


  • 使用寿命延长四倍

  • 极高的材料去除率

  • 更精细、更均匀的表面质量


高性能砂布(带有研磨活性顶部涂层的陶瓷磨粒)


  • 使用寿命极长

  • 极高的材料去除率

  • 在极低温度下打磨

  • 无材料变色

  • 自磨
产品须知

工作时,请穿戴合适的防护用具,例如安全眼镜、手套、安全鞋和防尘面罩等。执行磨切作业时,务必戴上合适的防护面罩。使用破损的磨盘会增加事故风险。仅使用未损坏的研磨盘。不可超出许可圆周速度。



用于装在电动式或气动式角磨机上进行自由手持磨切。



清除并更正盘存储


干燥,+20°C 室温存储。

符合欧洲标准 EN 13743 和 OSA(磨切工具安全组织)规定的最严格安全要求。