- 通用性较广,可实现最高切削速度
- 采用特殊的节段形状和创新的节段技术,切削边缘极其整齐精确
- 15 毫米高的节段可实现极长的使用寿命
- 通过特殊形状的创新风扇节段优化除尘效果,风扇节段提供冷却空气并将粉尘输送出切口
- 含 4 个紧固螺钉
产品须知
- 金刚石切割片在转速过快时变钝,在圆周速度不足时磨损过快
- 如果切削难度增大(由大量火花指示),请用磨蚀性材料(如砂岩)重新打磨切割片,并进行多次切削
- 将较大的工件横截面切成多段(摆动切削)
- 在不施加压力的情况下作业 — 机器的重量已足够。压力增加会导致磨损加重。
- 金刚石切割片设计用于直切。曲线切削会使刀片变形,导致刀身裂纹和刀段开裂 — 有受伤风险!
- 尽管工具是安全的,但请您在工作时务必佩戴护目镜并穿上防护服
- 请遵守标签上的信息(最大转速!)、使用限制和安全说明
- 切割片上的方向箭头必须与机器的旋转方向一致
- 不得用于横向研磨
- 使用合适的防护盖
- 夹紧过程只能由经过培训的专家执行(请勿用力,使用尺寸相同的清洁夹紧法兰,进行试运行)
- 如果研磨工具夹紧或使用不当或损坏,它们将构成危险,可能会导致严重伤害
应用
适合切缝
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!