浏览器不支持,请手动加入收藏夹
充电式 LED 手提灯 WLH 1.8
充电式 LED 手提灯 WLH 1.8 - 1
充电式 LED 手提灯 WLH 1.8 - 2
充电式 LED 手提灯 WLH 1.8 - 3
充电式 LED 手提灯 WLH 1.8 - 4
充电式 LED 手提灯 WLH 1.8 - 5
充电式 LED 手提灯 WLH 1.8 - 6
充电式 LED 手提灯 WLH 1.8 - 7
充电式 LED 手提灯 WLH 1.8 - 8
充电式 LED 手提灯 WLH 1.8 - 9

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

充电式 LED 手提灯 WLH 1.8

紧凑型手提灯,带 COB LED 灯、2 个磁铁、充电器球形接头、挂钩

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

在充足且适宜的光照条件下工作


  • 充电器可通过球形接头和磁铁固定在任何位置

  • 有 2 个强力磁铁,可灵活固定至所有金属表面

  • 鉴于其主灯具备高达 200 流明的亮度,因此非常适合工作环境照明

  • 360°旋转和可折叠塑料挂钩,可轻松悬挂灯具

  • 实用的手电筒功能

  • 有 4 个绿色 LED 灯,可快速识别剩余容量或电量


最佳性能


  • 由于采用先进的锂离子充电电池技术,因此可缩短充电时间,并提供持久的照明持续时间


交货范围


  • 手提灯、充电器、USB-A/迷你 DC 电缆、100-240 V 50/60 赫兹电源