充电时间短,照明持续时间长
最新的锂离子电池技术
无影 12 厘米长 COB 光源
超薄灯
灯头仅 8 毫米宽
超薄设计
两种不同的光照强度
主灯 6 瓦 COB LED,聚光灯 1 瓦 LED
手电筒功能
灯头上方有聚光灯
切换模式
聚光灯、主灯近光、主灯远光、关闭
使用 C 型电缆充电,不含适配器
灯头可旋转 120°
电池充电状态
三个指示灯
灯底部有强力磁铁
技术信息
光强度无极可调:
- 主灯近光:250 流明(6 小时)
- 主灯远光:600 流明(2.5 小时)
- 聚光灯:120 流明(10 小时)
产品须知
锂离子电池:3.7 伏,9.62 瓦时,18650-2600 毫安时
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!