浏览器不支持,请手动加入收藏夹
充电式 LED 手提灯 Ergopower COB
充电式 LED 手提灯 Ergopower COB - 1
充电式 LED 手提灯 Ergopower COB - 2
充电式 LED 手提灯 Ergopower COB - 3
充电式 LED 手提灯 Ergopower COB - 4
充电式 LED 手提灯 Ergopower COB - 5
充电式 LED 手提灯 Ergopower COB - 6

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

充电式 LED 手提灯 Ergopower COB

带 COB LED 的手提灯

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

伍尔特独家设计



IP65 防护等级,防水防尘


双组份外壳,握持感极佳



高灵活性


两个挂钩可实现高灵活性



使用舒适


  • 坚固的带夹持器

  • 腕带


主灯 3 瓦 COB LED,聚光灯 1 瓦 LED



手电筒功能


灯头上方有聚光灯



聚光灯、主灯、关闭


切换模式



灯头可旋转 160°



电池充电状态


一个指示灯



通过 USB-C 充电



灯底部有强力磁铁



充电时间短,照明持续时间长


最新的锂离子电池技术

产品须知

锂离子电池:3.6 伏,2,100 毫安时,7.56 瓦时