操作方便
符合人体工学的瓶形便于单手使用
实用的特制盖子
方便清洁,不会堵塞出口
不含溶剂和硅胶
产品须知
- 建议佩戴防护手套和护目镜。
- 如果表面太干或酸化,这将延迟或防止硬化,而较高的水分和碱性表面将有加速作用。
- 由于液体粘合剂的蒸汽压力,粘合剂点周围缓慢硬化的多余部分会导致白色沉积物(起霜效应)。这些是硬化的粘性蒸汽。可以使用异丙醇或丙酮等方法去除它们。但重要的是,需确保要清洁的零件表面还要能耐受这些溶剂。通过经济地使用粘合剂,确保工作区域内有足够的空气湿度和通风,可以防止/减少起霜。
应用
| Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 合 1 | Klebfix 4 合 1 刷涂 | Klebfix GAN | Klebfix 2C | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
| 锌 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| 塑料 | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
| 橡胶 | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| 硬质泡沫 | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
| 氯丁橡胶 | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
| PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
| 聚酰胺 | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| 聚碳酸酯 = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| 聚苯乙烯 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
| PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
| PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
| PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| 硅胶 | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
| 泡沫塑料 | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
| 喷涂表面 | 喷涂表面 | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 木材和木质材料 | 木材(MDF、刨花板) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
| 层压板 (Resopal、Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| 装饰板 | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| 软木 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| 石材和建筑材料 | 混凝土 | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
| 沥青表面 | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
| 加气混凝土、石膏、石膏板 | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| 人造石(Corian、Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| 天然石材(大理石、花岗岩) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
| 石材 | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
| 水泥纤维板 | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| 其他 | 搪瓷 | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
| 玻璃 | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| 玻璃纤维 | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| 镜面 | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
| 瓷器、陶瓷、瓷砖 | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| 纸 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| 卡纸板 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| 网格 | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| 皮料 | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
| 金属 | 铝 | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
| 铅 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| 不锈钢 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| 铜 | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| 黄铜 | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| 钢/铁 | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| 1.带底漆 0893 091 5 2.带促进剂 0893 301 20 | ||||||||
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于使用场合以及存储和处理条件各有不同,对于具体的使用效果,我们不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请遵守技术数据表!
应用
这种中等粘度的氰基丙烯酸酯结构胶的特点是具有更好的抗冲击性。这与对剥离力、温度变化和湿气的良好耐受力有关。因此,它可以特别用于存在交替负载或需要跌落测试的情况。
说明
基材必须清洁、干燥且没有油脂。有关预处理,请参阅技术数据表。将一层薄且均匀的粘合剂涂抹在其中一个待粘接表面上。立即施加足够的压力压紧,以确保完成粘合。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!