带螺口式板的 JB-D 窗户安装导轨
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
系统化、灵活、安全
JB-D 可调窗户安装系统能够确保按照 RAL 指南系统化地安装玻璃,并确保所有活载荷的安全传递。该系统可在三个维度内调节,能够轻松补偿结构公差。可在任意高度安装,并可按照等温曲线进行调整。
性能证明
支架和导轨的承载能力已由制造商根据 IfT Rosenheim 提供的第 10541805 号测试报告确定。具体计算值可查看窗户和房门的安装指南。
产品须知
- 使用紧固件时,请检查所有支架和导轨的特性和状况!
- 承载能力必须始终使用 2 个支架进行计算!窗户安装导轨承载能力以及压力 + 拉伸力概述
应用
支架和导轨的承载能力已由制造商根据 IfT Rosenheim 提供的第 10541805 号测试报告确定。具体计算值可查看窗户和房门的安装指南。
应用
- 实心砂灰砖、加气混凝土、混凝土和多孔砖砌体结构
- 用于窗户与建筑结构的横向连接
说明
安装导轨可以安装在窗框型材上预先钻好的盲孔或通孔(直径 10.5 毫米)中,这些孔是在窗户生产过程中或之后在施工现场钻取的。将窗户在支架上定位并对齐后,就可以拧开安装导轨,直到两侧与墙壁(砌体结构)齐平。垂直对齐窗户并将其固定到位。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!