公制双头开口扳手 DIN 3110/ISO 1085
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
符合人体工程学的双头开口扳手,适用于苛刻作业
- 双头开口扳手具有两种对边宽,其 15° 偏置可确保高效的动力传递
- 这种设计既省时又省力
- 扳手头非常坚固,可以承受高强度的作业
符合高标准,品质出众
- 双头开口扳手符合 DIN 3110/ISO 1085 标准
- 采用经久耐用的铬钒钢材质
- 表面镀铬,扳手头也经过抛光处理
- 表面提供持久的防锈能力,确保使用寿命远远超过平均水平
- 双头开口扳手的长久耐用性降低了更换和存储成本
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!