张力锚 HTA
图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
- 承载能力极高
- 紧凑型设计,带有小底板,专用于狭小空间
- 通过中间层(例如 OSB)进行间接安装(最大 26 毫米)
- 超长背板,在遵从木框架上必要边缘间隙的要求同时,优化所需数量的螺钉/钉子的放置
- 两侧均采用 12 微米热浸镀锌钣金 (S355 MC + Fe Zn 12c),符合 EN 10025-2:2004 标准,厚度为 3.0 毫米
- 适合使用类别 1 和 2 中的应用,符合 EN 1995:2013 标准
性能证明
CE 标签,符合欧洲技术认证 ETA-14/0274
产品须知
定位销安装:必须遵守适用锚固件认证的相应基本条件。
可用的工作文档:
如需负载表和详细的加工说明,请登录服务页面 www.wuerth.de/holzverbinder 查找。
注意: |
CE 标签,符合欧洲技术认证 ETA-14/0274
应用
支架、顶梁、木框架结构或实木构件的基座锚固
说明
HTA 张力锚必须用 HTA 张力锚配套的垫圈或实心压板进行安装。
合适的紧固件:
- 梳钉/肋钉,符合 EN 14592 标准: 4.0 x 40 至 100 毫米
- ASSY 3.0 小梁挂铁螺栓,符合 ETA-11/0190 或 EN 14592 标准
- 螺栓,符合制造商规格
- 推荐用于在混凝土中进行锚固的定位销:W-BS;W-FAZ;W-VIZ;W-VM 250
HTA 张力锚必须用 HTA 张力锚配套的垫圈或实心压板进行安装。
- 底板 60x60 毫米 = 垫圈 30x3 或底板 d = 10 毫米
- 底板 80x80 毫米 = 垫圈 37x3 或底板 d = 20 毫米
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!