HT 制动保护
图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
不含金属
- 不会损坏制动系统上的传感器
- 适用于 ABS 制动系统、ASR 和 ESP 系统
- 耐热能力高达 1400°C
- 陶瓷组件可确保永久的高润滑度
- 可耐受经过稀释的酸、碱、喷水和盐水
- 不含硅和 AOX
- 耐高压
产品须知
- 请勿用于制动盘和制动摩擦片
- 充分摇匀气雾剂
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
- 润滑、隔离和防磨损油膏,用于车辆制动系统中的零件、机器上的安装辅具等。
- 用于防止轴承、滑动点、螺钉和插头连接处遭受磨合损坏和磨损。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!