用途广泛、柔韧且粘合性好
对健康无害
无毒,不含金属颜料、石墨、MoS2 和含硫添加剂
确保运动顺畅、充分减少磨损
高抗压强度
防止腐蚀、卡死和凝固
确保螺纹接头能均匀拧松
特别适合用作不锈钢螺纹接头的润滑膏
不含硅类化合物
产品须知
不适合润滑轴承。不含金属颜料,不含 MOS2 和含硫添加剂。
NSF H2 注册产品(编号:150178)
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
适合以下应用的理想分隔膏:不锈钢螺纹接头、法兰接头、销轴、螺栓和螺母、各种花键轴和接头、运动制动部件(不适用于摩擦表面)、径向压接连接和滚柱轴承、飞轮和叶轮、重载主轴、导向滑动轴承、导轨、导向柱等
说明
清洁各类含有残留物(氧化物、油漆和鳞片层、旧润滑剂)的表面。最佳使用方法是使用机械清洗方式(钢丝刷)配合清洁剂。螺纹和承载表面的薄膜润滑:用刷子或喷枪均匀涂抹整个表面。不要像涂抹润滑脂那样涂抹。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!