- 通用、柔软、高粘性
- 由于具有高压承载能力,可确保轻松移动和尽量减少磨损
- 防止腐蚀、卡滞和熔化
- 确保均匀拧松螺纹接头,特别适合用作不锈钢螺纹接头的分隔膏
对人体健康安全无害
无毒,不含金属颜料、石墨、MoS
2 以及
含硫添加剂
不含硅
性能证明
NSF H2 注册产品(编号:150178)
产品须知
不适合润滑轴承。不含金属颜料,不含 MOS2 和含硫添加剂。
应用
NSF H2 注册产品(编号:150178)
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们确保产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
特别适合用作以下部件的分隔膏:不锈钢螺纹接头、法兰接头、销、螺栓和螺母、各种花键轴和接头、活动制动部件(不适用于摩擦表面)、径向压接连接和滚柱轴承、飞轮和叶轮、重载主轴、导向滑动轴承、导轨、导向柱等。
说明
清洁各类含有残留物(氧化物、油漆和鳞片层、旧润滑剂)的表面。利用机械清洗方式(钢丝刷)和/或使用建议的清洁剂。螺纹和承载表面的薄膜润滑:用刷子或喷枪均匀涂抹整个表面。不要像涂抹润滑脂那样涂抹。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!