锯切速度极快,非常省力
新开发的齿形
高同心度和侧行程精度
坚固的底板,带更多螺纹
切削深度为 38 毫米时,操作非常安静,振动较小
Combi vario 齿,由 M42 双金属(8% 钴)制成
产品须知
- 始终保持速度值。过高的旋转速度会使锯齿变钝,从而使筒形锯无法使用。
- 常用于钢和不锈钢,推荐配备 HW 的孔锯。
- 不适用于金属薄板。
应用
适用于钢、不锈钢、铸造金属、铜、青铜、铝和木材,对塑料的适用性有限。
说明
以较低的钻削力开始钻削。继续以更低、更均匀的压力进行钻削,避免钻削时摆动,始终观察速度表,使用冷却液。在木材和木材替代材料上使用时,要对孔锯进行通风。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!