快速修复胶带 HR
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
快速修复胶带 HR
自粘合硅胶带,具有高耐受性,可立即维修和密封承压高达 8 巴的管道和软管(直径 1 英寸),可覆盖工具手柄。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 耐受各种介质
- 防水且快速密封
- 用途广泛
- 使用便捷,特别适用于修理站和应急服务机构
- 也适用于潮湿或油腻的表面,可在水下使用
- 可以清除且无残留
- 具有持久弹性
产品须知
本胶带不具有自粘性。仅用于临时修复。无法重复使用。不建议密封后调整位置。
应用
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于使用场合以及存储和处理条件各有不同,对于具体的使用效果,我们不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
- 维修和密封承压高达 8 巴的管道和软管(直径 1 英寸)
- 密封/维修加热管、冷却管、接头、水管等
- 密封/维修散热器软管、油管、花园浇水用软管、气动设备等
- 密封/维修工程机械管道等
- 覆盖工具手柄
- 其他应用包括造船业、露营等
说明
用力将胶带缠绕到目标物体周围时,胶带将自动密封。有关更多信息,请参阅技术数据表。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!