浏览器不支持,请手动加入收藏夹
杠杆式铆钉机 HNG 28 N
杠杆式铆钉机 HNG 28 N - 1
杠杆式铆钉机 HNG 28 N - 2
杠杆式铆钉机 HNG 28 N - 3
杠杆式铆钉机 HNG 28 N - 4
杠杆式铆钉机 HNG 28 N - 5

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

杠杆式铆钉机 HNG 28 N

抽芯铆钉安装工具,具有容易调节的杠杆长度(4 个位置),用于安装直径为 3.0-6.4 毫米的抽芯铆钉

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

可轻松快速地识别正确的喷嘴


喷嘴配有颜色控制系统。



可轻松调整行程


可以通过转动喷嘴底座来调整行程。



工作过程舒适清洁


  • 手柄采用符合人体工学的设计,便于轻松工作。

  • 随附的喷嘴集成在泡沫填充物中,使用随附的安装扳手可轻松安装。

  • 销收集容器确保工作场所清洁。