浏览器不支持,请手动加入收藏夹
接线式电动热风枪 HLG-2000P LCD
接线式电动热风枪 HLG-2000P LCD - 1
接线式电动热风枪 HLG-2000P LCD - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

接线式电动热风枪 HLG-2000P LCD

便携轻便,可无级调节温度和风量

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

耐用的陶瓷加热器


  • 使用寿命长

  • 低震动敏感度


通用功能


适用于常规作业(如剥离油漆、干燥、焊接等)的工具



多档风量和温度可调


带“+/-”开关,可用于选择温度和风量选项



“冷却”功能


空气温度设置为低至 50°C,可实现快速冷却和低温工作



舒适的手柄


带软握把的封闭式手柄,便于安全工作



LCD 显示屏,便于预设选项


LCD 屏幕上可预设温度和风量模式

产品须知

*陶瓷: 市场上的大多数热风枪使用云母作为发热芯材料,适用于最高 480 °C 的温度。伍尔特热风枪使用陶瓷作为发热芯材料,可实现高达 760 °C 的热传递。