浏览器不支持,请手动加入收藏夹
HHS® 5000 粘性润滑剂
HHS<SUP>®</SUP> 5000 粘性润滑剂 - 1
HHS<SUP>®</SUP> 5000 粘性润滑剂 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

HHS® 5000 粘性润滑剂

耐温性极佳的全合成渗透油,含有 PTFE

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

可靠润滑


  • 确保润滑油进入预定作用区域(出色的蠕变性能)

  • 非常适合暗装润滑点


可靠的磨损防护


  • 含有 PTFE 固体润滑剂

  • 润滑脂膜一旦剥离,PTFE 将发挥润滑效果(紧急润滑特性)

  • 持久的防滑保护膜,可承受高温负载


功效持久稳定


  • 可靠持久的防腐蚀保护

  • 在温度高达 +200 °C(短期耐温 +250°C)时不会氧化(硬化)

  • 无碳化残留物


使用安全


  • 相容性佳,与大多数塑料、O 型圈和 X 型圈相容

  • 在喷漆表面上表现为中性


耐受喷水、盐水、稀酸和碱



不含硅胶、树脂和酸

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。