- 消除嘎吱声,具有出色的流动和渗透性能,以及良好的防腐蚀保护。
- 高粘性润滑剂,在用于转动和旋转部件上时不会被甩出
- 与 O 型圈/X 型圈和塑料相容。在喷漆表面上表现为中性。
- 耐受飞溅水、盐水、弱酸和碱
- 不含硅胶、树脂和酸
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于使用场合以及存储和处理条件各有不同,对于具体的使用效果,我们不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
极耐高压的部分合成油,用于通用润滑和高压负载。
适用于通用润滑和高压负载,如换挡、加速器和离合器联动装置、鲍登电缆、销、接头、铰链、换向杆、门锁撞栓、拉杆端、滑轨、链轮、齿条、开式齿轮等等。
说明
每次应用前,必须使用 HHS Clean(货号 089310610)仔细彻底地预清洁润滑点。使用前请摇匀,均匀喷涂到零件上并等待一会使其生效。
使用后,将喷头倒置直至喷完。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!