浏览器不支持,请手动加入收藏夹
粘性润滑剂 HHS® 200 PLUS
粘性润滑剂 HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 1
粘性润滑剂 HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 2
粘性润滑剂 HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 3
粘性润滑剂 HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 4
粘性润滑剂 HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 5

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

粘性润滑剂 HHS® 200 PLUS

适用于极端负载的高性能润滑脂

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

有效润滑


  • 消除嘎吱声和啸叫噪音

  • 具有优异的耐压性和出色的润滑效果

  • 润滑效果显著且所需润滑量少,因此经济实用


提供出色的保护和耐用性能


  • 由于其抗冲洗性,非常适合户外润滑

  • 密封性好,可抵御天气影响

  • 在极端负载下具有高耐压性,提供可靠保护

  • 润滑表面耐磨,减少了重新润滑的频率

  • 提供持久的防锈保护

  • 优异的密封性能,防潮防尘


最大限度地提升兼容性


  • 氮化硼可实现在广泛的温度范围保持持久的润滑效果

  • 如果油润滑在高于 180 °C 时发生衰减,氮化硼将在不超过 1,000 °C 的温度下提供润滑功能(干式润滑)

  • 不含微塑料
产品须知
  • 通过 NSF 认证,可用于食品行业

  • 根据 NSF H1 进行 NSF 注册:出于技术原因,该产品可能会接触食品

  • 如果用于食品加工或存储区域,请仅使用技术上所需的最小用量。如果将本产品用作防腐蚀隔膜,再次使用被保护的设备之前,必须将本品彻底清理干净。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。