有效润滑
- 消除嘎吱声和啸叫噪音
- 具有优异的耐压性和出色的润滑效果
- 润滑效果显著且所需润滑量少,因此经济实用
提供出色的保护和耐用性能
- 由于其抗冲洗性,非常适合户外润滑
- 密封性好,可抵御天气影响
- 在极端负载下具有高耐压性,提供可靠保护
- 润滑表面耐磨,减少了重新润滑的频率
- 提供持久的防锈保护
- 优异的密封性能,防潮防尘
最大限度地提升兼容性
- 氮化硼可实现在广泛的温度范围保持持久的润滑效果
- 如果油润滑在高于 180 °C 时发生衰减,氮化硼将在不超过 1,000 °C 的温度下提供润滑功能(干式润滑)
- 不含微塑料
产品须知
- 通过 NSF 认证,可用于食品行业
- 根据 NSF H1 进行 NSF 注册:出于技术原因,该产品可能会接触食品
- 如果用于食品加工或存储区域,请仅使用技术上所需的最小用量。如果将本产品用作防腐蚀隔膜,再次使用被保护的设备之前,必须将本品彻底清理干净。
应用
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
专用于汽车行业、工业应用、农业、建筑和一般维护等广泛领域的机械部件的润滑和保护。
说明
- 使用前请摇匀罐体
- 使用前彻底清洁需要润滑的部位
- 然后均匀地喷涂在清洁过的表面上
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!