使用寿命可能提高 20%
与使用氧化铝布的传统研磨盘相比
轮片数量增加。
最佳的研磨能力和更长的使用寿命
高抗断裂性
满足 EN 12413 欧洲标准中规定的最高安全要求
煅烧氧化铝砂布
玻璃纤维支撑盘
产品须知
*煅烧:煅烧是一个特殊的过程,包括将磨粒“加热”到不同的温度和时间。
通过煅烧生成一种极其易碎的颗粒,这意味着颗粒易于破碎,可不断露出新的切削刃,从而快速去除材料。
- EN 12413
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!