浏览器不支持,请手动加入收藏夹
PVC 单芯 H05/H07V-K,细线

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

PVC 单芯 H05/H07V-K,细线

电线,柔性

阅读货品描述

提供 5 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

接线电缆适用于设备的
  • 内部接线

  • 开关装置

  • 经销商

  • 受保护的布线,例如灯内部布线。

  • 安装在管道中(表面、内部和嵌入式安装)

  • 闭合电缆布线导管

  • 托盘、通道和浴缸上的直接布线仅用作等电位连接导体
产品须知
  • 建议使用以下颜色(仅限单色):黑色、白色、蓝色、灰色、棕色、红色、橙色、绿松石色、紫色和粉红色。

  • 不允许使用双色组合,绿色-黄色除外。

  • 黄色、绿色和透明色仅在 (H)07V-K 中可用。

  • 仅 (H)07V-K 允许使用双色组合。

  • 经批准可用于设备、配电设备和开关设备的内部布线,以及在额定电压高达 1000 伏交流或直流电压高达 750 伏的灯上进行保护安装。