标准保护:
用作圆管的封闭装置,符合 DIN EN 10220、DIN EN 10255 和 DIN EN ISO 1127 标准。
结实耐用:
坚固耐用的设计,可承受重载。
多功能:
肋筋有助于牢固座合,包括管道中的尺寸公差。
其他信息:
采用有纹理的头部表面和横向倒角,具有优质外观。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
标准保护:
用作圆管的封闭装置,符合 DIN EN 10220、DIN EN 10255 和 DIN EN ISO 1127 标准。
结实耐用:
坚固耐用的设计,可承受重载。
多功能:
肋筋有助于牢固座合,包括管道中的尺寸公差。
其他信息:
采用有纹理的头部表面和横向倒角,具有优质外观。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!