- 各个负载方向的安全系数为 4
- 可 360° 旋转 – 孔眼可 180° 自调节,旋转
- 装有滚珠轴承,便于轻松装载
- 经过 100% 裂纹检测
- 强度等级 8
- RAL 3000 漆面
性能证明
- 适用于按照机械指南 2006/42/EC 安全地提升负载
- 根据 GS-OA 15-04-EN 1677 进行设计、测试和认证
- 设计承载次数为 20,000 次
产品须知
不适合用于在负载下进行不断的旋转移动。在轴向张力下,允许偏离 +/- -5°,承载能力降低 10%。
| 承载能力 | |
| 5162 110 18 | 0.3 吨 |
| 5162 112 18 | 0.5 吨 |
| 5162 112 25 | 0.5 吨 |
| 5162 116 20 | 1.12 吨 |
| 5162 116 30 | 1.12 吨 |
| 5162 120 30 | 1.12 吨 |
| 5162 120 301 | 2 吨 |
| 5162 124 30 | 3.15 吨 |
| 5162 130 35 | 5.3 吨 |
| 5162 130 45 | 5.3 吨 |
| 5162 130 351 | 8 吨 |
| 5162 130 451 | 8 吨 |
| 5162 136 54 | 8 吨 |
| 5162 142 63 | 10 吨 |
| 5162 148 60 | 15 吨 |
| 5162 156 78 | 15 吨 |
| 5162 164 96 | 15 吨 |
| 5162 172 108 | 25 吨 |
| 5162 180 120 | 30 吨 |
| 5162 190 135 | 35 吨 |
- 适用于按照机械指南 2006/42/EC 安全地提升负载
- 根据 GS-OA 15-04-EN 1677 进行设计、测试和认证
- 设计承载次数为 20,000 次
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!