- 各个负载方向的安全系数为 4
- 可 360°旋转 - 180° 孔眼,自调节,旋转
- 装有滚珠轴承,便于对齐负载
- 经过 100% 裂纹检测
- 质量级 10
- RAL 3022 漆面
性能证明
- 适用于按照机械指南 2006/42/EC 安全地提升负载
- 根据 GS-OA 15-04-EN 1677 进行设计、测试和认证
- 设计承载次数为 20,000 次
产品须知
不适合用于在负载下进行不断的旋转移动。在轴向张力下,允许偏离 +/- -5°,承载能力降低 10%。
| 最大承载能力 | |
| 5162 510 18 | 0.5 吨 |
| 5162 512 18 | 0.7 吨 |
| 5162 514 20 | 1 吨 |
| 5162 516 20 | 1.4 吨 |
| 5162 520 30 | 1.7 吨 |
| 5162 524 30 | 1.7 吨 |
| 5162 520 301 | 2.5 吨 |
| 5162 524 301 | 4 吨 |
| 5162 530 351 | 4 吨 |
| 5162 530 35 | 6.7 吨 |
| 5162 530 45 | 8 吨 |
| 5162 536 54 | 10 吨 |
| 5162 542 63 | 12.5 吨 |
| 5162 545 60 | 12.5 吨 |
| 5162 548 72 | 12.5 吨 |
| 5162 545 601 | 16 吨 |
| 5162 548 60 | 17 吨 |
| 5162 556 78 | 18 吨 |
| 5162 564 96 | 28 吨 |
| 5162 572 108 | 31.5 吨 |
| 5162 580 120 | 35 吨 |
| 5162 590 135 | 40 吨 |
- 适用于按照机械指南 2006/42/EC 安全地提升负载
- 根据 GS-OA 15-04-EN 1677 进行设计、测试和认证
- 设计承载次数为 20,000 次
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!