旋转吊环,带接头
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 各个承载方向的安全系数为 4
- 可旋转 360°
- 可使用两用扳手拧紧
- 经过 100% 裂纹检测
- 质量级为 QC 10
产品须知
必须始终将旋转吊环完全拧入组件中。在轴向张力下,允许偏离 +/- -5°,承载能力降低 10%。
- 适用于根据机械指令 2006/427EG 安全提升载荷
- 根据 GS-OA 15-04 - EN 1677 进行了设计、测试和认证
- 设计承载次数为 20,000 次
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!