完美兼顾空间间隔和耐磨螺纹强度要求
- 低强度金属材质
- 塑料材质。
最佳的力分布特性
螺套的灵活性可弥补螺距和角度误差
螺套可牢固固定
将螺纹摩擦扭矩和扭转应力降至最低
耐腐蚀性高
将空间要求和重量降至最低
所需连接点数量更少和/或螺纹尺寸更小
将成本降至最低
通过强化螺纹,有效地将维修成本降至最低
ISO 螺纹的公差位置与安装后的 6H 相对应。
说明
制作耐受螺纹的 4 个步骤:
步骤 1:
钻孔或钻出损坏的螺纹
步骤 2:
制作接收螺纹
- 方法是使用丝锥切削
或
- 使用螺纹成型方法,无需切削即可获得更具弹性的接收螺纹
步骤 3:
设置螺套
- 可以使用相应的旋拧工具,以机械方式安装线螺套,也可手动安装。
步骤 4:
切断销
- 用断针器轻轻敲击预定断点,分离随动销,然后卸下。如果是成批生产,还会提供自动断销器。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!