浏览器不支持,请手动加入收藏夹
车辆线路 FLRY
车辆线路 FLRY - 1
车辆线路 FLRY - 2

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

车辆线路 FLRY

位于 ORSY® 10 滚柱系统的塑料卷筒上

阅读货品描述

提供 31 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 质量超群,铜含量高达 99.9%

  • 额定电压:U ~ = 50 V,U- = 60 V

  • PVC 外部护套

  • 不含硅、镉和铅

符合 DIN/ISO 6722 要求