特性
- 冷流呼气阀,呼吸高效且舒适
- 呼吸阻力低
- 湿气与热量不易积聚
- 弹性抗撕头带
- 适合不同头围
- 持续过滤灰尘和颗粒
- 阀盖倒流设计避免眼镜起雾
- 轻巧,佩戴舒适
材料
- PP 无纺布和 PP 熔喷布
- 弹性织物头带
过滤性能:
EN149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D
AS/NZS 1716:2012 P2
GB2626-2019 KN95 应用:
可用于防护非油性与油性颗粒物,可广泛应用于各种机械力产生的粉尘和雾以及焊接、铜焊、切割和包含金属加热的其他操作所产生的金属烟雾等颗粒物的防护
EN149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D
AS/NZS 1716:2012 P2
GB2626-2019 KN95 应用:
可用于防护非油性与油性颗粒物,可广泛应用于各种机械力产生的粉尘和雾以及焊接、铜焊、切割和包含金属加热的其他操作所产生的金属烟雾等颗粒物的防护
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!