符合 AS/NZS 1716:2012
特性
- 可调节铝质鼻夹,保证良好密合
- 泡棉鼻垫,柔软舒服
- 杯型口罩空间大,降低呼吸阻力
- 无呼气阀,双向防护
- 弹性织物带
- 弹性抗撕头带
- 适合不同头围
- 持续过滤灰尘和颗粒
- 轻巧,佩戴舒适
材料
- PP 无纺布和 PP 熔喷布
- 铝制鼻夹
- 弹性织物头带
过滤性能:
EN149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D
AS/NZS 1716:2012 P1
EN149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D
AS/NZS 1716:2012 P1
应用
可用于防护非油性与油性颗粒物,可广泛应用于各种机械力产生的粉尘和雾以及焊接、铜焊、切割和包含金属加热的其他操作所产生的金属烟雾等颗粒物的防护
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!