电流测量
交流、直流、交流+直流
电压测量
交流、直流、交流+直流
功率测量
有功功率、视在功率、无功功率、功率因数(单相和三相电流总计)
- 电阻、频率测量
- 声学连续性测试、二极管测试
- 确定外部导体的相序
创新的 TRUE INRUSH 功能,用于测量启动电流。
- 可以轻松确定电机的启动电流,也可以确定为一系列运行机器供电的工厂的电流需求。
- 电流钳可自动检测信号类型和设备当前的电流消耗,并根据测得的过电流调整检测和测量算法。
更多功能
保持、最小值/最大值/峰值、ΔREL、THD(谐波)
- 大尺寸背光 LCD 显示屏,有助于轻松读取数值
- 分辨率为 6000 位,满足高精度要求
- 自动量程选择、交流/直流检测、自动关闭电源
- 功能键分配明确,1 个键 = 1 个功能
- 旋转开关放置在最佳位置,可实现符合人体工学的“单手操作”
产品须知
有关创新功能和测量值的详细说明,请参阅技术数据表。
应用
适用于低电压范围中的中小型电力应用,例如维护服务或工业电气装置,以及分析和确定电流供应、空调和加热装置的尺寸。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!