充电角磨机 EWS 28-A
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品


轻量化高性能电池,无记忆功能
锂离子电池技术
持续监测电池电量
电池上有充电状态指示灯
可以单手操作
甚至可在难以触及的区域内使用。
过载和重启保护
可最大程度减小用户受伤和机器受损的风险。
无需使用工具即可快速完成磨盘更换
主轴锁和 Fixtec 快速夹紧螺母
适合使用直径为 125 mm 的磨盘
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!