浏览器不支持,请手动加入收藏夹
密封胶带 EURASOL® MAX
密封胶带 EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 1
密封胶带 EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 2
密封胶带 EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 3
密封胶带 EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 4
密封胶带 EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 5

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

密封胶带 EURASOL® MAX

粘性特别大、耐紫外线和防风雨的胶带,适合在室内外进行气密和防风粘合

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

黑色特殊薄膜可提供极高的耐紫外线性和防风雨性


  • 可实现最高的防风雨可靠性,特别是室外的粘合位置

  • 提供持久保护,防止结构损坏和保温层能量损失

  • 粘合部位最多可暴露在各种气候条件下 12 个 月


包含特别坚固和高质量的胶膜


  • 对多种基材的粘附力非常强

  • 非常可靠,经过了鼓风机门测试

  • 即使在 –10°C 的低温下也能可靠地粘合


横向高度柔韧的背衬材料


最适合渗透



黑色薄膜上的修复和接缝很难看见



不含溶剂



ENeV

产品须知

Eurasol Max 非常适合粘合 WÜTOP 屋顶保护膜、WÜTOP 隔汽层和 WÜTOP 蒸汽缓凝层,并已在这些薄膜上进行了测试。因此,我们建议使用这些 WÜTOP 薄膜。

应用

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。